Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-12TC

  • ERIKS:23988742
  • Hersteller:SFT-12TC
Image 1
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Rillenkugellager in einem Flanschgehäuse mit zwei Befestigungsbohrungen. Das Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung bietet Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Eine konzentrische Wellenklemmung sorgt für sicheren Sitz und exakte Ausrichtung. Das Design gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Das Flanschgehäuse vereinfacht die Installation in kompakten oder platzbeschränkten Anwendungen
  • Kugellager in Standardausführung trägt mittlere Lasten und hält die Leistung bei wechselnden Belastungen aufrecht
  • Die konzentrische Wellensicherungsart verhindert ein Durchrutschen und gewährleistet eine gleichmäßige Wellenausrichtung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Landmaschinen, die robuste Lagerstützen benötigen
  • Ideal für Fördertechnik in industriellen Produktionsumgebungen
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine sichere Wellenlagerung und eine einfache Montage erfordern
Zur Liste hinzufügen

222,95 €/ Stückexkl. MwSt

260,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
19.05 mm
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
111.92 mm
Höhe
60.33 mm
Außendurchmesser
44.45 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
89.69 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock