342,51 €/ Stückexkl. MwSt
400,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 101.6 mm |
Höhe | 35.31 mm |
Außendurchmesser | 44.45 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |