Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung SFT-12T

  • ERIKS:23440874
  • Hersteller:SFT-12T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Gusseisen und einen Kugellagereinsatz mit konzentrischer Klemmung. Das pulverbeschichtete Gehäuse bietet erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Standardmäßiges Radialspiel und ein auf der Lauffläche geführter Käfig gewährleisten einen gleichmäßigen Betrieb. Die Baugruppe ist für Wellendurchmesser von 0,75 Zoll geeignet und für mittlere statische Lasten ausgelegt.

Funktionen
  • Ein Landriding-Käfig minimiert die Reibung für einen leisen und effizienten Lagerbetrieb
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet gleichmäßige Rotation und betriebliche Zuverlässigkeit
  • Konzentrische Klemmhülse hält die Wellenausrichtung aufrecht und verringert Vibrationen sowie Verschleiß
  • Pulverbeschichtete Oberfläche widersteht Korrosion in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Gehäuse aus Gusseisen verbessert Festigkeit und Lebensdauer in anspruchsvollen Montageanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen mit Zweilochflanschgehäusen
  • Ideal für Fördertechnik in industriellen Umgebungen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

217,10 €/ Stückexkl. MwSt

254,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
19.05 mm
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
111.92 mm
Höhe
60.33 mm
Außendurchmesser
44.45 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
89.69 mm
Gehäuse
Einteilig