Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung MSFT-28T

  • ERIKS:23984862
  • Hersteller:MSFT-28T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über eine zylindrische Bohrung und ein Wälzlager mit Kugeln für vielseitige Montagemöglichkeiten. Das Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Eine Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen. Sie bietet eine statische Ausgleichsfähigkeit und ist bis zu 104°C einsetzbar.

Funktionen
  • Die maximale Betriebstemperatur von 104°C ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit mäßig hoher Wärmebelastung.
  • Wälzlager-Element minimiert Reibung bei Drehbewegungen für zuverlässigen Betrieb
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht den Ausgleich von leichten Wellen- oder Montageversätzen.
  • Das Filz-Labyrinthdichtungsdesign hilft, das Eindringen von Staub und Partikeln in das Lager zu verhindern
  • Das Gehäuse aus Gusseisen ermöglicht eine Schwerlastmontage und widersteht mechanischen Belastungen in rauen Umgebungen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die eine robuste Flanschlagerunterstützung benötigen
  • Ideal zur Montage an Industrieventilatoren und Gebläsen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Schüttgut-Handling-Systemen
Zur Liste hinzufügen

578,99 €/ Stückexkl. MwSt

677,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
188.91 mm
Höhe
115.89 mm
Außendurchmesser
85.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157.16 mm
Lager
Kugellager