Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung MSFT-24T

  • ERIKS:23984854
  • Hersteller:MSFT-24T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Kugellager mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,5 Zoll und ist für zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen ausgelegt. Mit einer statischen Tragfähigkeit von 5139 lb und konzentrischer Wellenklemmung sorgt sie für eine sichere Befestigung. Die Filz-Labyrinthdichtung und das pulverbeschichtete Gehäuse schützen vor Verunreinigungen, während die Nachschmierbarkeit die Wartung unterstützt. Bei Betriebstemperaturen bis zu 104 °C verbessert die statische Winkelausgleichsfähigkeit von ±2,0° die Installationsflexibilität in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Die Nachschmierfähigkeit vereinfacht die Wartung und reduziert Ausfallzeiten sowie Betriebskosten
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und erhöht die Lagerlebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung und vereinfacht Installation und Ausrichtung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik für zuverlässige Leistung
  • Ideal für Industriemaschinen, die eine sichere Befestigung erfordern
  • Wird mit Förderanlagen für eine stabile Lastunterstützung verwendet
Zur Liste hinzufügen

428,60 €/ Stückexkl. MwSt

501,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
179.39 mm
Höhe
111.13 mm
Außendurchmesser
58.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.43 mm
Lager
Kugellager