Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung MSFT-16T

  • ERIKS:23984818
  • Hersteller:MSFT-16T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit statischer Ausgleichsfähigkeit, geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Der Kugellagereinsatz ist schwarzoxidiert und mit einer Klemmhülse für einen zuverlässigen Betrieb gesichert. Das pulverbeschichtete Gehäuse und der zonenvergütete Innenring erhöhen die Haltbarkeit. Die Baugruppe trägt eine dynamische Last von 4381 lb und ist mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 geschmiert.

Funktionen
  • Zonenvergüteter Innenring bietet erhöhte Haltbarkeit bei wechselnden Belastungsbedingungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse schützt vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer in industriellen Umgebungen
  • Schwarzoxid-Beschichtung von Lagern bietet eine verbesserte Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit kompensiert geringe Wellenversatzfehler während der Installation
  • Das einteilige Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Integrität und verringert die Wartungskomplexität
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die robuste Flanschlagerlösungen mit zwei Befestigungsbohrungen benötigen
  • Ideal zur Unterstützung rotierender Wellen in Förderanlagen
  • Verwendet mit Flanschbefestigungen in Förderanlagen
Zur Liste hinzufügen

290,54 €/ Stückexkl. MwSt

339,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSFT-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
141.29 mm
Höhe
82.55 mm
Außendurchmesser
53.59 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.68 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig