Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung CRFTS-PN16T

  • ERIKS:23980972
  • Hersteller:CRFTS-PN16T
Image 1
Überblick

Diese Einheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit einer Bohrung von 1 Zoll und einem einteiligen silbernen Gehäuse. Sie unterstützt statische Fehlausrichtung und gewährleistet die Leistung bei Temperaturen bis zu 220°F. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und der Käfig verwendet PPS-Material für erhöhte Zuverlässigkeit. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 2801 lb für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit unter Hochlastbedingungen
  • Die Nachschmierfähigkeit gewährleistet eine optimale Lagerfunktion in verlängerten Wartungszyklen
  • Mehrfachlippendichtung minimiert das Eindringen von Verunreinigungen für eine zuverlässige Leistung
  • PPS-Käfigmaterial bietet hohe chemische Beständigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Einteilige Gehäusekonstruktion erhöht die strukturelle Integrität und verringert die Installationskomplexität
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die mäßigen Vibrationen und erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind
  • Ideal für rotierende Anlagen, die einen Ausgleich statischer Fehlausrichtungen benötigen
  • Verwendet mit allgemeinen Fördersystemen in industriellen Fertigungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

495,51 €/ Stückexkl. MwSt

579,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
123.83 mm
Höhe
69.85 mm
Breite
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
98.82 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig