Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung CRFTC-PN208T

  • ERIKS:13213285
  • Hersteller:CRFTC-PN208T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Verbundwerkstoff und einen Kugellagereinsatz für einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen. Die einteilige Gehäusekonstruktion erhöht die Steifigkeit, während die Mehrfachlippen-Kontaktdichtung einen Schutz vor Verunreinigungen gewährleistet. Mit einer dynamischen Tragzahl von 32.639,8 N und einer maximalen Betriebstemperatur von 220°F ist sie für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • PPS-Käfigmaterial behält seine strukturelle Integrität bei erhöhten Temperaturen bis zu 220°F bei
  • Das Standard-Kugellagereinsatz bietet eine stabile Leistung bei Geschwindigkeiten bis zu 1750 U/min.
  • Zonenvergüteter Innenring gewährleistet Haltbarkeit unter hoher und kontinuierlicher Belastung
  • Mehrfachlippendichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Gehäuse aus Verbundwerkstoff widerstehen Korrosion und verlängern die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Maschinen in Leichtfertigungsumgebungen
  • Ideal für Lebensmittelverarbeitungsanlagen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

562,09 €/ Stückexkl. MwSt

657,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRFTC-PN-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
175.4 mm
Höhe
104.4 mm
Breite
104.9 mm
Außendurchmesser
52.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.7 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig