413,29 €/ Stückexkl. MwSt
483,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CRFTC-PN-T |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 7/16 INH |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 144.5 mm |
Höhe | 82.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.7 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |