638,77 €/ Stückexkl. MwSt
747,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CRBFTS-PNT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 141.22 mm |
Breite | 82.55 mm |
Höhe Achse | 13.46 mm |
Außendurchmesser | 55.63 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |