Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Skwezloc-Befestigung BSFT-206TH RMD

  • ERIKS:11909910
  • Hersteller:BSFT-206TH RMD
Image 1
Überblick

Diese Flansch-Kugellagereinheit verfügt über eine Standardausführung mit einem Bohrungsdurchmesser von 30 mm. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. Der Landlauf-Retainer und der Käfig aus PPS-Material sorgen für Stabilität unter dynamischen Bedingungen. Die Einheit ist mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 vorgefettet, um den Wartungsaufwand zu reduzieren.

Funktionen
  • Vorgeschmiert mit Lithiumkomplexfett entfällt eine Nachschmierung
  • Wartungsarmes Design verlängert die Serviceintervalle und verringert Ausfallzeiten
  • Ein Landriding-Retainer mit PPS-Käfigmaterial gewährleistet Maßstabilität bei hohen Temperaturen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet verbesserte Leistung bei wiederholter Belastung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Geräten, die mäßiger thermischer und mechanischer Belastung ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine feste Flanschmontage erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

483,11 €/ Stückexkl. MwSt

565,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
BSFT-TH RMD
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
88.9 mm
Höhe
41.15 mm
Breite
82.55 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock