Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung TFT-23

  • ERIKS:23990491
  • Hersteller:TFT-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verwendet einen Rillenkugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung für Anwendungen mit statischem Ausrichtungsfehler. Das Gehäuse aus Gusseisen ist pulverbeschichtet, um die Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß zu erhöhen. Die Einheit verfügt über eine Stellschraubenbefestigung zur Sicherung der Welle bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Ausgelegt zur Aufnahme erheblicher radialer und axialer Lasten in Industrieanlagen.

Funktionen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett minimiert den Wartungsaufwand und verlängert die Wartungsintervalle von Lagern
  • Unterstützt maximale Drehzahlen bis zu 4650 U/min für anspruchsvolle industrielle Maschinenanwendungen
  • Rillenkugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung gleicht statische Fehlausrichtung für zuverlässige Funktion aus
  • Die Madenschraubenwellenklemmung gewährleistet eine sichere Positionierung bei hohen Drehzahlen und schweren Lasten
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig und verlängert die Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördertechnik in Umgebungen, die Vibrationen und Staub ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die eine stabile Wellenausrichtung und Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für den Einsatz in montierten Maschinenantrieben, die Flanschlagereinheiten erfordern
Zur Liste hinzufügen

307,38 €/ Stückexkl. MwSt

359,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
123.95 mm
Breite
93.73 mm
Lager
Kugellager