349,66 €/ Stückexkl. MwSt
409,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SRF |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet mit Epoxidharz |
Bolzen größe | 7/16 INH |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 136.53 mm |
Höhe | 42.1 mm |
Breite | 82.55 mm |
Höhe Achse | 2.03 mm |
Außendurchmesser | 40.31 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111.13 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |