148,91 €/ Stückexkl. MwSt
174,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SRF |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 114.3 mm |
Höhe | 34.9 mm |
Breite | 68.58 mm |
Außendurchmesser | 30.28 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92.08 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |