Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-9

  • ERIKS:23989201
  • Hersteller:SFT-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Kugellagereinheit verfügt über eine Standardausführung und einteiliges Gehäuse. Das Gehäuse ist als Zweiloch-Flanschblock mit ausschließlich statischer Ausgleichsfähigkeit ausgeführt. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und bietet ein standardmäßiges Radialspiel. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220°F und ist für verschiedene industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Maximale Betriebstemperatur von 220°F ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit höheren Temperaturen
  • Standardmäßiges Radialspiel verbessert die Betriebsstabilität bei wechselnden Belastungen
  • Die ausschließliche statische Ausgleichsfähigkeit minimiert die Belastung von Lager und Gehäuse
  • 52100-Lagerstahleinsatz erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das einteilige Flanschgehäuse ermöglicht eine feste Montage und verringert die Installationskomplexität
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die Zwei-Bolzen-Flanschbefestigungen benötigen
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die mäßigen thermischen Bedingungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen, die Lagerbaugruppen für Standardbelastungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

236,15 €/ Stückexkl. MwSt

276,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
14.29 mm
Wellendurchmesser
9/16 in
Länge
98.43 mm
Höhe
58.74 mm
Breite
58.67 mm
Außendurchmesser
30.28 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig