Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-8

  • ERIKS:23440891
  • Hersteller:SFT-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Kugellager mit zylindrischer Bohrung und einem Flanschgehäuse für statische Fehlausrichtung. Die Baugruppe verwendet eine Filz-Labyrinthdichtung und ist mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 vorgefettet. Das standardmäßige radiale Lagerspiel und der zonenvergütete Innenring erhöhen die Haltbarkeit in industriellen Anwendungen. Das Produkt ist für statische und dynamische Belastungen ausgelegt.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gleicht geringe Wellendurchbiegungen während des statischen Betriebs aus
  • Lithiumkomplexfett der NLGI-Klasse 2 bietet eine zuverlässige Leistung und reduziert den Wartungsaufwand
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Betriebslebensdauer
  • Filzlabyrinthdichtung schützt Lagerkomponenten vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das Flanschgehäuse ermöglicht eine sichere Befestigung und präzise Wellenausrichtung in festen Positionen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten mit 0,5 Zoll Bohrungsdurchmesser
  • Ideal für Maschinen in Fertigungsanlagen mit Wellen mittlerer Drehzahl
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen, die eine statische Fehlausrichtungsfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

203,12 €/ Stückexkl. MwSt

237,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
12.7 mm
Wellendurchmesser
1/2 in
Länge
98.43 mm
Höhe
58.74 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
Kugellager