570,49 €/ Stückexkl. MwSt
667,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 50.8 mm |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 215.9 mm |
Höhe | 133.35 mm |
Breite | 133.35 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184.15 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flansch, Zwei Bolzen |