Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-28 XLO

  • ERIKS:23989079
  • Hersteller:SFT-28 XLO
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flansch-Kugellagereinheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit pulverbeschichteter Oberfläche, das für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen sorgt. Der Bohrungsdurchmesser von 1,75 Zoll eignet sich für passende Wellen in verschiedenen rotierenden Anwendungen. Das Gehäuse mit Zwei-Bolzen-Design gewährleistet eine sichere Befestigung und Stabilität. Die maximale Betriebstemperatur von 104 °C ermöglicht den Einsatz bei erhöhten thermischen Anforderungen.

Funktionen
  • Maximale Betriebstemperatur von 104 °C ermöglicht erhöhte Prozesstemperaturen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine regelmäßige Wartung und verringert ungeplante Ausfallzeiten.
  • Rillenkugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung minimiert die Reibung für einen reibungsloseren Betrieb
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das einteilige Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Integrität für den anspruchsvollen industriellen Einsatz
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in Hochtemperatur-Prozessumgebungen
  • Ideal für schwere Maschinen in Materialumschlagbetrieben
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

563,17 €/ Stückexkl. MwSt

658,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
179.39 mm
Höhe
111.13 mm
Breite
111.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.43 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig