Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-24

  • ERIKS:23440888
  • Hersteller:SFT-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung und Wellenbefestigung mittels Stellschraube. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. Sie ist für statische Lasten ausgelegt und verwendet Wälzlagerstahl 52100 für zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen. Die Einheit wird mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 für eine gleichmäßige Schmierung geliefert.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine zuverlässige Rotation unter typischen Industriebelastungen
  • Lithiumkomplexfett NLGI 2 maximiert die Schmierintervalle und reduziert den Wartungsaufwand
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet verbesserte Verschleißfestigkeit bei statischer Belastung
  • Rillenkugellagereinsatz mit Stellschraubenbefestigung gewährleistet eine sichere Wellenpositionierung während des Betriebs
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion für eine längere Lebensdauer unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die Flanschlagereinheiten mit zwei Befestigungsbohrungen benötigen
  • Ideal zur Montage in Fördertechnik mit statischer Fehlausrichtung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

355,69 €/ Stückexkl. MwSt

416,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
171.45 mm
Höhe
104.78 mm
Außendurchmesser
52.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.67 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock