Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-23

  • ERIKS:23440887
  • Hersteller:SFT-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz in Standardausführung, der in einem Gehäuse aus Gusseisen untergebracht ist. Das zylindrische Bohrungsdesign ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°.

Funktionen
  • Das gerade Bohrungsdesign ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung für eine gleichmäßige Rotationsleistung
  • Das Flanschgehäuse-Design vereinfacht die Montage in Geräten mit begrenztem Platzangebot
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° verringert Montagefehler und Wellenbelastung
  • Das Rillenkugellagereinsatz in Standardausführung eignet sich für mittlere dynamische Belastungen in anspruchsvollen Anwendungen.
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in industriellen Umgebungen und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderrollen, bei denen der Bohrungsdurchmesser 1,4375" beträgt
  • Kompatibel mit Fertigungsanlagen, die eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
  • Ideal für Materialflusssysteme, die eine gleichmäßige Drehleistung erfordern
Zur Liste hinzufügen

330,48 €/ Stückexkl. MwSt

386,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
155.58 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
95.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock