Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-211

  • ERIKS:23988946
  • Hersteller:SFT-211
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse und ein Kugellagereinsatz für robuste statische Anwendungen. Die Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und erhält die Schmierung. Sie arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis zu 104°C und unterstützt eine maximale Drehzahl von 3250 U/min. Das Design ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu 2,0 Grad.

Funktionen
  • Die Nachschmieroption ermöglicht Wartung ohne Demontage und verlängert die Wartungsintervalle
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit kompensiert Montageungenauigkeiten und minimiert vorzeitigen Verschleiß
  • Einteilige Gehäusekonstruktion erhöht die Steifigkeit und verringert die Gehäusebewegung während des Betriebs
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für eine längere Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für leichte Maschinen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die eine Flanschblockmontage benötigen
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die eine statische Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

625,12 €/ Stückexkl. MwSt

731,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
215.9 mm
Höhe
133.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184.2 mm
Gehäuse
Einteilig