488,32 €/ Stückexkl. MwSt
571,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 9/16 INH |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 188.9 mm |
Höhe | 115.9 mm |
Breite | 115.82 mm |
Höhe Achse | 14.22 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157.2 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flanschenblock |