Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-21

  • ERIKS:23988940
  • Hersteller:SFT-21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Gusseisen und einen Kugellagereinsatz. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube sorgt für eine sichere Montage bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb bis zu 4.650 U/min. Standardmäßiges Radialspiel und ein statisch ausgelegtes Ausrichtungsdesign gewährleisten zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen. Die Gehäusekonstruktion bietet Stabilität bei einer statischen Tragfähigkeit von 3.493 lb.

Funktionen
  • Maximale Drehzahl von bis zu 4650 U/min ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Der statische Ausrichtungsfehler-Typ verhindert übermäßige Belastungen durch dynamische Wellenbewegungen
  • Standardmäßiges Radialspiel sorgt für eine gleichbleibende Betriebs­ausrichtung und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Die Klemmung mit Madenschraube gewährleistet eine sichere Befestigung, um die Wellenbewegung während des Einsatzes zu minimieren.
  • Das einteilige Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Steifigkeit und widersteht Verformungen bei hoher Belastung.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine Wellendurchmesser von 1,3125 Zoll für Drehbewegungen verwenden
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die mäßiger Fehlausrichtung und hohen Belastungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine stabile Flanschlagerbefestigung benötigen
Zur Liste hinzufügen

340,98 €/ Stückexkl. MwSt

398,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
33.34 mm
Wellendurchmesser
1.5/16 in
Länge
155.58 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
95.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig