Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-209

  • ERIKS:23988895
  • Hersteller:SFT-209
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse aus Gusseisen und ein Rillenkugellager für Standardbelastungen. Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Befestigung und zuverlässige Leistung unter Last. Die Einheit ist für Anwendungen ausgelegt, die statische Ausgleichsfähigkeit und einen Betrieb bis zu 104 °C erfordern. Eine Einfachlippen-Kontaktdichtung schützt vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Einfachlippendichtung schützt vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
  • Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Konzentrische Wellenklemmung minimiert Vibrationen und hält die Wellenausrichtung während des Betriebs aufrecht
  • Standard-Kugellager trägt zuverlässig mäßige radiale und axiale Lasten
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten hohe Festigkeit und Haltbarkeit in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die eine statische Fluchtungsabweichungstoleranz erfordert
  • Ideal für Landmaschinen, die mäßigen Belastungen und Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Wird mit Förderanlagen für präzise Wellenunterstützung und -ausrichtung verwendet
Zur Liste hinzufügen

426,23 €/ Stückexkl. MwSt

498,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
179.4 mm
Höhe
111.1 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.4 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig