279,29 €/ Stückexkl. MwSt
326,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 141.3 mm |
Höhe | 82.6 mm |
Breite | 82.55 mm |
Außendurchmesser | 56.64 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.7 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flanschenblock |