Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-205

  • ERIKS:23988872
  • Hersteller:SFT-205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlagereinheit verfügt über eine einteilige Konstruktion aus Gusseisen und bietet robuste Unterstützung in industriellen Anwendungen. Der integrierte Rillenkugellagereinsatz in Standardausführung gewährleistet zuverlässige Rotation und Haltbarkeit bei mittlerer Belastung. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube sorgt für sicheren Halt und minimiert ein Durchrutschen während des Betriebs. Die Einheit wird mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 für verlängerte Wartungsintervalle geliefert.

Funktionen
  • Das Flanschgehäuse ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Ausrichtung in Maschinenbaugruppen
  • Die Lieferung mit Lithiumkomplexfett maximiert die Schmierintervalle und reduziert Wartungsstillstandszeiten
  • Madenschrauben-Wellenklemmung sorgt für zuverlässigen Halt und verhindert eine Bewegung der Welle
  • Einsatzlager in Standardausführung gewährleistet gleichmäßige Rotation bei mittleren mechanischen Belastungen
  • Gehäuse aus einem Stück Gusseisen erhöht die strukturelle Stabilität bei anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Industrieventilatoren und -gebläse, die eine sichere Lagerpositionierung erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die wechselnden Betriebsbelastungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine mittlere Rotationsgenauigkeit und Unterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

235,74 €/ Stückexkl. MwSt

275,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
123.8 mm
Höhe
69.9 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
13.46 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
98.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig