Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-204C

  • ERIKS:23988865
  • Hersteller:SFT-204C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Produkt verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gehäuse aus Gusseisen, zonenvergütete Innenringlager und eine Einfachlippendichtung für verbesserte Haltbarkeit und Schmierung.

Funktionen
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet erhöhte Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und Stabilität
  • 360°-Fettzirkulation gewährleistet optimale Schmierung und Leistung
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit festen Lagerkonfigurationen und statischer Fehlausrichtung
  • Ideal für Anwendungen, die Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit erfordern
  • Verwendet mit Standardlagern in mechanischen Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

223,65 €/ Stückexkl. MwSt

261,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
111.9 mm
Höhe
60.3 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
89.7 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock