234,67 €/ Stückexkl. MwSt
274,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 123.83 mm |
Höhe | 69.85 mm |
Breite | 69.85 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 98.82 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |