Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-16

  • ERIKS:23440876
  • Hersteller:SFT-16
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gehäuse aus Gusseisen mit verlängerten Lagern des Innenrings, das für trockene und staubige Umgebungen ausgelegt ist. Der zonengehärtete Innenring mit Stellschraubenbefestigung sorgt für erhöhte Stabilität. Das landreitende Käfigdesign ermöglicht eine 360°-Schmierstoffzirkulation und verbessert so Schmierstoffrückhalt und Leistung. Eine Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und gewährleistet gleichzeitig eine effektive Schmierung.

Funktionen
  • Der exklusive Sealmaster®-Sicherungsstift gewährleistet eine sichere Schmierung und verhindert ein Verdrehen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Staub und Verunreinigungen in rauen Umgebungen
  • Landlaufender Käfig gewährleistet eine optimale Fettzirkulation und Schmierstoffrückhaltung
  • Pulverbeschichtetes Epoxid-Gussgehäuse erhöht die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt in Anwendungen mit erhöhtem Schmierbedarf und Anforderungen an Verdrehsicherung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine stabile Schmierung und ein verringertes Kontaminationsrisiko erfordern
  • Ideal für Maschinen in trockenen und staubigen Umgebungen, die eine zuverlässige Schmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

234,67 €/ Stückexkl. MwSt

274,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
123.83 mm
Höhe
69.85 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
13.46 mm
Außendurchmesser
50.29 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
98.82 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gehäuse aus Gusseisen