Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SFT-12

  • ERIKS:23440873
  • Hersteller:SFT-12
Image 1
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit ist mit einem einteiligen Gehäuse aus Gusseisen für hohe Haltbarkeit gefertigt. Sie verfügt über einen Kugellagereinsatz mit Standardtragfähigkeit und eine konzentrische Wellenklemmung. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um Korrosionsbeständigkeit in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten. Die Einheit besitzt ein Standard-Radialspiel und eine Bolzengröße von 3/8 Zoll für eine sichere Montage.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht thermische Ausdehnung und verringert den Lagerverschleiß
  • Standard-Kugellagereinsatz gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb in industriellen Anwendungen
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine zuverlässige Wellenbefestigung bei dynamischen Belastungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion unter anspruchsvollen oder nassen Betriebsbedingungen
  • Gehäuse aus einem Stück Gusseisen erhöht die strukturelle Steifigkeit und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit allgemeinen Maschinen, die Flanschlager benötigen
  • Ideal zur Montage in Fördertechnik
  • Verwendet mit leichten bis mittleren Fördersystemen in der Fertigung
Zur Liste hinzufügen

216,76 €/ Stückexkl. MwSt

253,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
19.05 mm
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
111.92 mm
Höhe
60.33 mm
Außendurchmesser
44.45 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
89.69 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig