211,21 €/ Stückexkl. MwSt
247,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 11/16 in |
Länge | 98.43 mm |
Höhe | 58.74 mm |
Breite | 58.67 mm |
Außendurchmesser | 30.28 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76.2 mm |