Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung MSFT-31

  • ERIKS:23984873
  • Hersteller:MSFT-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Kugellager mit einem Wellendurchmesser von 1,9375 Zoll und ist für zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen ausgelegt. Mit einer dynamischen Tragzahl von 9752 lb und einer statischen Fluchtungsabweichung von ±2,0° ermöglicht sie eine flexible Montage. Das pulverbeschichtete Gehäuse und die Filz-Labyrinthdichtung schützen vor Verunreinigungen, während der 1/8 NPT-Schmieranschluss eine einfache Nachschmierung ermöglicht. Mit einem Betriebsbereich bis 104 °C und 3250 U/min eignet sie sich für anspruchsvolle Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Dynamische Tragfähigkeit von 9752 lb eignet sich für Schwerlastanwendungen, die eine robuste Unterstützung erfordern
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und vereinfacht Installation und Ausrichtung
  • Die Nachschmierfähigkeit vereinfacht die Wartung und verringert Ausfallzeiten sowie Betriebskosten
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und erhöht die Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik für gleichbleibende Leistung
  • Ideal für Industrieanlagen, die eine zuverlässige Befestigung erfordern
  • Verwendet mit Fördersystemen für eine effiziente Lastunterstützung
Zur Liste hinzufügen

535,81 €/ Stückexkl. MwSt

626,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
215.9 mm
Höhe
133.35 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184.15 mm
Lager
Kugellager