341,73 €/ Stückexkl. MwSt
399,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSFT |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 155.6 mm |
Höhe | 95.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130.2 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Flanschenblock |