Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung MSFT-28

  • ERIKS:23440723
  • Hersteller:MSFT-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Kugellager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen robusten Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Das pulverbeschichtete Gehäuse und die schwarze Oxidbeschichtung erhöhen die Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Eine Filz-Labyrinthdichtung schützt die inneren Komponenten vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers. Die Baugruppe bietet eine statische Tragfähigkeit von 23199,2 N und arbeitet bei Temperaturen bis zu 220 °F.

Funktionen
  • Die Stellschraubenwellenbefestigung gewährleistet eine sichere Installation und zuverlässige Leistung
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Festigkeit und lange Lebensdauer
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Pulverbeschichtetes Flanschgehäuse erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen für hohe statische Lasten
  • Ideal für Industrieventilatoren, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
  • Verwendet mit Förderanlagen, die robuste Flanschblocklager benötigen
Zur Liste hinzufügen

515,18 €/ Stückexkl. MwSt

602,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
188.91 mm
Höhe
115.89 mm
Breite
115.82 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157.16 mm
Lager
Kugellager