Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung MSFT-20C

  • ERIKS:23984833
  • Hersteller:MSFT-20C
Image 1
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über eine 1,25-Zoll-Präzisionsbohrung für eine exakte Wellenjustierung. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet Haltbarkeit für industrielle Umgebungen und ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu 2 Grad. Die pulverbeschichtete Oberfläche und der Schmiernippel gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen bis zu 104°C. Das Zwei-Bolzen-Design vereinfacht die Montage in anspruchsvollen MRO-Anwendungen.

Funktionen
  • Rillenkugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung sorgt für einen reibungslosen Betrieb und erhöhte Lebensdauer
  • Das Zweiloch-Flanschgehäuse ermöglicht eine sichere und unkomplizierte Montage an Gerätegestellen.
  • Eine statische Winkelausgleichsfähigkeit von bis zu 2 Grad schützt vor geringfügigen Montagefehlern
  • Das Schmiernippel ermöglicht eine bequeme Nachschmierung, verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion und Verschleiß in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Gebläsen, die innerhalb von 220°F Temperaturgrenzen betrieben werden
  • Verwendet mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen, die Staub und Vibrationen ausgesetzt sind
  • Ideal für Fördersysteme, die eine präzise Wellenunterstützung und Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

382,23 €/ Stückexkl. MwSt

447,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
155.58 mm
Höhe
95.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.18 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock