Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung MSFT-16

  • ERIKS:23984810
  • Hersteller:MSFT-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein robustes Gehäuse aus Gusseisen und einen Präzisionseinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Sie ist für statische Fehlausrichtung ausgelegt, ermöglicht eine feste Positionierung und erlaubt eine Nachschmierung für eine verlängerte Lebensdauer. Die Baugruppe arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis zu 104°C und ist für Wellendurchmesser von 1 Zoll geeignet. Die schwarze Oxidbeschichtung erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Beschichtung verbessert die Korrosionsbeständigkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das statische Fehljustierungsdesign minimiert die Belastung der montierten Baugruppe während der Installation
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine Verringerung der Wartungsstillstandszeiten im Dauerbetrieb
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle Montageanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und -gebläsen, die eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die mittlere bis hohe Radiallasten aufnehmen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die langlebige Flanschlager-Einheiten benötigen
Zur Liste hinzufügen

312,15 €/ Stückexkl. MwSt

365,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSFT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
141.29 mm
Höhe
82.55 mm
Breite
82.55 mm
Außendurchmesser
40.31 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.68 mm