Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung CRFTS-PN27

  • ERIKS:23980994
  • Hersteller:CRFTS-PN27
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit mit zwei Befestigungsbohrungen verfügt über ein Gehäuse aus Edelstahl und einen Lagerinneneinsatz mit Phosphor-Nickel-Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit. Die Einheit verwendet einen Landlaufkäfig aus Polyphenylen­sulfid, der eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0° unterstützt. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 1,6875 Zoll und einer zonen­gehärteten Innenring läuft sie zuverlässig bei Temperaturen bis zu 104°C. Das Gehäuse ist einteilig ausgeführt und für Festwellenanwendungen konzipiert.

Funktionen
  • Polyphenylensulfid-Käfig behält Festigkeit und Maßstabilität bei hohen Temperaturen bei
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von bis zu ±2,0° verhindert vorzeitigen Lagerausfall
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Haltbarkeit unter statischen Belastungsbedingungen
  • Phosphor-Nickel-beschichteter Lagereinsatz verlängert die Lebensdauer in feuchten Bereichen
  • Edelstahlgehäuse ist korrosionsbeständig in rauen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Verwendet mit Geräten in Chemieverarbeitungsanlagen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind
  • Ideal für Förderbandsysteme in der Lebensmittelverarbeitung, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

873,26 €/ Stückexkl. MwSt

1.021,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Phosphor-Nickel-beschichtet
Bolzen größe
9/16 INH
Wellendurchmesser
42.86 mm
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
179.39 mm
Höhe
111.13 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.43 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock