Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung CRFTS-PN210T RMW

  • ERIKS:11910638
  • Hersteller:CRFTS-PN210T RMW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Rillenkugellagereinheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Edelstahl und einen Bohrungsdurchmesser von 50 mm. Sie ist mit einer korrosionsbeständigen Oberfläche und einer Mehrfachlippen-Kontaktdichtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche ausgestattet. Die Einheit arbeitet mit einem ausschließlich statischen Ausgleichstyp und unterstützt Drehzahlen bis zu 1500 U/min.

Funktionen
  • Phosphor-Nickel-beschichteter Lagereinsatz erhöht die Haltbarkeit unter korrosiven Bedingungen
  • Werksseitige Dauerschmierung verringert den Wartungsaufwand und die Ausfallzeiten
  • PPS-Käfigmaterial bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Mehrfachlippendichtung erhält die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Eindringen von Verunreinigungen verhindert
  • Edelstahlgehäuse bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit für raue oder feuchte Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, die verkürzte Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Reinigungsumgebungen in Getränkeproduktionslinien
  • Verwendet mit Förderanlagen in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

1.051,85 €/ Stückexkl. MwSt

1.230,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN-T
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
188.9 mm
Höhe
115.9 mm
Breite
115.82 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157.2 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig