Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung CRFTS-PN16

  • ERIKS:23980970
  • Hersteller:CRFTS-PN16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit ist ein Kugellager für Standardanwendungen mit einteiligem Gehäuse. Es verfügt über einen Bohrungsdurchmesser von 1 Zoll und einen Käfig aus PPS für erhöhte Haltbarkeit. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und trägt dynamische Lasten bis zu 1271 kg. Es ist mit einer Mehrfach-Lippendichtung ausgestattet und für Temperaturen bis 104 °C geeignet.

Funktionen
  • PPS-Käfigmaterial ist beständig gegen chemische Einflüsse und hält erhöhten Temperaturen in industriellen Umgebungen stand
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung ermöglicht verkürzte Wartungsintervalle und verlängert die Lebensdauer der Lager.
  • Die Madenschraubenwellenklemmung sorgt für eine sichere Positionierung, um ein Verrutschen der Welle während des Betriebs zu minimieren.
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit bei wiederholter Wellenbelastung
  • Mehrfachlippendichtung bietet verbesserten Schutz vor Verunreinigungen für eine längere Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen, die mit mittleren Geschwindigkeiten arbeiten
  • Ideal für HLK-Ventilatoren, die eine sichere Wellenbefestigung benötigen
  • Verwendet mit Fördersystemen in Materialumschlaganlagen
Zur Liste hinzufügen

467,56 €/ Stückexkl. MwSt

547,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
123.83 mm
Höhe
69.85 mm
Breite
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
98.82 mm