Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung CRBFTS-PN205 RMW

  • ERIKS:12671053
  • Hersteller:CRBFTS-PN205 RMW
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese flanschmontierte Rillenkugellagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Edelstahl und ein Zwei-Bolzen-Design für eine sichere Montage. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und ist mit einem zonenvergüteten Innenring ausgestattet. Mit einer Rückseitenschutzabdeckung geliefert, ist die Einheit korrosionsbeständig und für eine lange Lebensdauer vorgefettet. Die Baugruppe eignet sich für statische und dynamische Belastungen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Das landgeführte PPS-Käfigmaterial minimiert die Reibung und unterstützt eine gleichmäßige Kugelrotation
  • Das Zweilochflansch-Design gewährleistet eine sichere Befestigung und Ausrichtungsstabilität
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit unter anspruchsvollen statischen Belastungsbedingungen
  • Vorgeschmiert mit lebensmittelechtem Fett für geringeren Wartungsaufwand und gleichmäßigen Betrieb
  • Edelstahlgehäuse bietet erhöhte Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Verpackungsmaschinen, die Flanschlagergehäuse verwenden
  • Ideal für Fördersysteme in Umgebungen mit Reinigungs- oder Chemikalienexposition
  • Verwendet in Lebensmittelverarbeitungsanlagen, die korrosionsbeständige Gehäuselager benötigen
Zur Liste hinzufügen

508,85 €/ Stückexkl. MwSt

595,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRBFTS-PN RMW
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
123.95 mm
Höhe
36.53 mm
Höhe Achse
13.46 mm
Gehäuse
Flanschenblock