Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung FB-31T

  • ERIKS:23982726
  • Hersteller:FB-31T
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit einfacher Lippendichtung und Abstreifer für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen. Das pulverbeschichtete Gehäuse erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Die Einheit ist für eine Bohrung von 1,9375 Zoll ausgelegt und trägt dynamische Lasten bis zu 7.920 Pfund. Sie ist für Standardanwendungen konzipiert, bei denen zuverlässige Ausrichtung und einfache Nachschmierung erforderlich sind.

Funktionen
  • Das Flanschgehäuse ermöglicht eine unkomplizierte Montage und sorgt für eine stabile Wellenlagerung
  • 920 Pfund ermöglichen eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine vereinfachte Wartung und verringert das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten.
  • Einfachlippige Kontaktabdichtung mit Schleuderscheibe schützt das Lager vor Verunreinigungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit für eine verlängerte Lebensdauer an anspruchsvollen Einsatzorten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, bei denen Zugang zur Nachschmierung erforderlich ist
  • Ideal für Landmaschinen, die robuste und wetterbeständige Lagereinheiten benötigen
  • Wird mit Förderanlagen in Materialflusssystemen für eine sichere Lagerbefestigung verwendet
Zur Liste hinzufügen

550,28 €/ Stückexkl. MwSt

643,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB-T
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
189.74 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
115.82 mm
Höhe Achse
131.76 mm
Außendurchmesser
62.87 mm