Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung FB-23T

  • ERIKS:23982705
  • Hersteller:FB-23T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung zum Korrosionsschutz. Das Kugellagerdesign eignet sich für Standardanwendungen und gewährleistet eine zuverlässige Rotationsleistung. Die Flanschhalterung und das Gehäuse mit drei Befestigungsbohrungen sorgen für eine sichere Montage und strukturelle Stabilität. Bohrungsdurchmesser und Schraubenabstände ermöglichen eine präzise Installation in Maschinenaufbauten.

Funktionen
  • Präziser Schraubenabstand und Wellenhöhe erleichtern die Integration in bestehende Anlagenstrukturen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung erhält die optimale Lagerleistung und minimiert Ausfallzeiten
  • Das Flanschgehäuse mit drei Befestigungsbolzen erhöht die Montage­stabilität und die Ausrichtungs­genauigkeit
  • Das Kugellager für Standardbelastungen ermöglicht eine reibungslose Rotation unter moderaten Lastbedingungen und verringert den Verschleiß.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion für eine verlängerte Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die Drei-Bolzen-Flanschbefestigungen verwendet
  • Ideal für industrielle Maschineninstallationen mit präzisen Anforderungen an die Gehäuseausrichtung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine stabile Wellenlagerung und mittlere Belastung erfordern
Zur Liste hinzufügen

425,33 €/ Stückexkl. MwSt

497,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB-T
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
111.25 mm
Höhe
49.28 mm
Breite
95.25 mm
Höhe Achse
107.95 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock