Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung FB-20RT

  • ERIKS:23982673
  • Hersteller:FB-20RT
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine Standard-Kugellagerkonfiguration für zuverlässige rotierende Unterstützung. Die Einfachlippendichtung mit Schleuderscheibe schützt die Lagerkomponenten vor Verunreinigungen und erhält die Schmierung. Die Schraubengröße und die präzisen Mittenabstände ermöglichen eine stabile Befestigung und Ausrichtung. Die Einheit ist für den Betrieb bis zu 107°C ausgelegt und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine einfache Wartung und verlängert die Betriebszeit
  • Dynamische Tragfähigkeit von 4390 lb ermöglicht den sicheren Einsatz bei mittleren bis hohen Lasten
  • Das Flanschgehäuse ermöglicht eine stabile Befestigung und präzise Wellenpositionierung
  • Einfachlippige Kontakt-Dichtung mit Abstreifer verhindert das Eindringen von Schmutz für einen gleichmäßigen Betrieb
  • C3-Lagerluft nach Standard minimiert die Wärmeentwicklung und verlängert die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialflusssystemen in Fertigungsanlagen
  • Ideal für schwere landwirtschaftliche Geräte mit moderaten Drehzahlen
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen, die eine feste Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

415,45 €/ Stückexkl. MwSt

486,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB-T
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
136.65 mm
Höhe
9.65 mm
Breite
82.55 mm
Höhe Achse
95.25 mm
Außendurchmesser
40.31 mm