Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung FB-207TMC

  • ERIKS:23982655
  • Hersteller:FB-207TMC
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz in Standardausführung und eine Wellenbefestigung mit Stellschraube in einem robusten Gehäuse aus Gusseisen. Die Baugruppe ist für statische Fehlausrichtungen bis ±2,0° ausgelegt und hat eine Fuß-Mitte-Höhe von 4,25 Zoll sowie eine Gesamtlänge von 6,13 Zoll. Die schwarzoxidierte Oberfläche des 52100-Lagerstahleinsatzes gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen. Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer durch regelmäßige Wartung.

Funktionen
  • ±2,0 Grad statische Fehlausrichtungsfähigkeit kompensiert geringe Montageungenauigkeiten
  • Die Nachschmierfähigkeit verringert Wartungsstillstandszeiten und verlängert die Wartungsintervalle von Lagern
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten robuste Unterstützung für eine verlängerte Haltbarkeit in anspruchsvollen Anwendungen
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung und minimiert das Risiko des Wellenrutschens.
  • Das Kugellagereinsatz für Standardbelastungen gewährleistet eine gleichmäßige Rotationsleistung bei mittleren Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialflusssystemen in Fertigungsumgebungen
  • Ideal für landwirtschaftliche Verarbeitungsanlagen mit mittlerer Belastungsanforderung
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

506,17 €/ Stückexkl. MwSt

592,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB-TM
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
155.7 mm
Höhe Achse
108 mm
Lager
Kugellager