Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung FB-16T

  • ERIKS:23982601
  • Hersteller:FB-16T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit drei Befestigungsbohrungen und einen Kugellagereinsatz mit 1 Zoll Durchmesser. Die Einheit ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von ±2,0° und unterstützt hohe Drehzahlen bis zu 9000 U/min. Sie ist für eine feste Positionierung ausgelegt und verfügt über eine schwarzoxidierte Oberfläche des Lagereinsatzes sowie eine Nachschmiermöglichkeit für eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Beschichtung von Lagern verbessert die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Unterstützt dynamische Lasten bis zu 12457,7 N und gewährleistet die Eignung für den Einsatz in Schwerlastumgebungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert Wartungsintervalle
  • ±2,0° statische Winkelausgleichsfähigkeit verringert Spannungen durch Wellenversatzfehler
  • Drei-Bolzen-Flanschgehäuse ermöglicht eine stabile und sichere Befestigung in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit mechanischen Anlagen in Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsbetrieben
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die eine robuste feste Lagerunterstützung benötigen
  • Ideal für Fördersysteme in Materialumschlaganlagen
Zur Liste hinzufügen

351,04 €/ Stückexkl. MwSt

410,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB-T
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
120.65 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
85.73 mm
Lager
Kugellager