Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung FB-12TC

  • ERIKS:23982578
  • Hersteller:FB-12TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine zylindrische Bohrung und eine konzentrische Wellenbefestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse ist für die Nachschmierung ausgelegt und mit einer Einfachlippendichtung zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Sie verwendet einen Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung und Lithiumkomplexfett für optimale Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel berücksichtigt thermische Ausdehnung und verringert die Betriebsbelastung
  • Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung ist korrosionsbeständig und erhält die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Nachschmierfähigkeit mit Schmiernippel unterstützt eine gleichmäßige Wartung und einen verlängerten Betrieb
  • Einfachlippendichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Konzentrische Wellenarretierung erhöht die Stabilität während des Betriebs und verringert das Risiko eines Wellenrutschens
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die regelmäßigen Zugang zur Nachschmierung benötigen
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die mäßigen Verschmutzungsgraden ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine sichere Flanschlagerbefestigung benötigen
Zur Liste hinzufügen

265,54 €/ Stückexkl. MwSt

310,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB-T
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
19.05 mm
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
101.6 mm
Höhe
36.83 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Außendurchmesser
30.28 mm