256,39 €/ Stückexkl. MwSt
299,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | FB-T |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 38.1 mm |
Höhe | 34.04 mm |
Breite | 60.45 mm |
Höhe Achse | 76.2 mm |