516,58 €/ Stückexkl. MwSt
604,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | FB |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 49.21 mm |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 131.83 mm |
Höhe | 58.67 mm |
Breite | 115.82 mm |
Höhe Achse | 131.76 mm |
Außendurchmesser | 62.71 mm |