Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-23

  • ERIKS:23440411
  • Hersteller:FB-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein robustes Gehäuse aus Gusseisen und einen Bohrungsdurchmesser von 1,4375 Zoll. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und weist ein standardmäßiges Radialspiel auf. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen zu erhöhen. Eine Filz-Labyrinthdichtung minimiert Verunreinigungen und unterstützt die langfristige Leistung bei statischer Fehlausrichtung.

Funktionen
  • Ein Schraubenabstand von 2,0000 Zoll ermöglicht eine unkomplizierte Montage in vorhandenen Flanschlagereinheiten.
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet eine hohe Tragfähigkeit und verbessert die Gesamtlebensdauer der Ausrüstung
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht statische Fehlausrichtung für eine zuverlässige Wellenjustierung
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und reduziert Verschleiß sowie Wartungsaufwand
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig und ermöglicht den Dauerbetrieb unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Landmaschinen für eine zuverlässige Kraftübertragung
  • Ideal für Industrieventilatoren, die eine robuste Wellenlagerung benötigen
  • Eingesetzt mit Fördersystemen in der Schüttgutumschlagtechnik
Zur Liste hinzufügen

416,77 €/ Stückexkl. MwSt

487,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
155.7 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
95.25 mm
Höhe Achse
107.95 mm
Außendurchmesser
47.29 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock