422,60 €/ Stückexkl. MwSt
494,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | FB |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | M12 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 155.7 mm |
Höhe | 107.95 mm |
Breite | 95.25 mm |
Höhe Achse | 108 mm |
Außendurchmesser | 47.29 mm |